いけうち
回転洗缶ノズル ESシリーズ PTFE樹脂製 ネジ1/2 下面180°タイプ
耐薬品性に優れた回転洗浄ノズルです。
用途
打力ではなく水量で洗い流す用途に。
材質
ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)
定格圧力(MPa)
0.3
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
Rc1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06197532
12FES30NPTFE.D180
199-2729
1/2F ES 30N PTFE(下180)
30(0.3MPa時)
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
返品不可
06200806
12FES40NPTFE.D180
197-8553
1/2F ES 40N PTFE(下180)
40(0.3MPa時)
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください