サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
回転洗缶ノズル ESシリーズ PTFE樹脂製 ネジ1/2 下面180°タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
197-8553
197-8553
199-2729
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06200806
品番
12FES40NPTFE.D180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
耐薬品性に優れた回転洗浄ノズルです。
用途
打力ではなく水量で洗い流す用途に。
トラスコ品番
197-8553
メーカー純正品番
1/2F ES 40N PTFE(下180)
噴霧量(L/min)
40(0.3MPa時)
材質
ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)
定格圧力(MPa)
0.3
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
Rc1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応