いけうち
回転洗缶ノズル ESシリーズ PTFE樹脂製 ネジ3/4 下面180°タイプ
耐薬品性に優れた回転洗浄ノズルです。
用途
打力ではなく水量で洗い流す用途に。
材質
ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)
定格圧力(MPa)
0.3
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
Rc3/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06195520
34FES150NPTFE.D180
199-7422
3/4F ES 150N PTFE(下180)
150(0.3MPa時)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
返品不可
06201497
34FES70NPTFE.D180
199-6288
3/4F ES 70N PTFE(下180)
70(0.3MPa時)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください