サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
回転洗缶ノズル ESシリーズ PTFE樹脂製 ネジ3/4 下面180°タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
199-6288
199-6288
199-7422
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06201497
品番
34FES70NPTFE.D180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
耐薬品性に優れた回転洗浄ノズルです。
用途
打力ではなく水量で洗い流す用途に。
トラスコ品番
199-6288
メーカー純正品番
3/4F ES 70N PTFE(下180)
噴霧量(L/min)
70(0.3MPa時)
材質
ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)
定格圧力(MPa)
0.3
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
Rc3/4
RoHS指令(10物質対応)
対応