曜日別特売

回転洗缶ノズル ESシリーズ ステンレス鋼316L製 ネジ1/8 下面180°タイプ

回転洗缶ノズル ESシリーズ ステンレス鋼316L製 ネジ1/8 下面180°タイプ - いけうち回転洗缶ノズル ESシリーズ ステンレス鋼316L製 ネジ1/8 下面180°タイプ - いけうち回転洗缶ノズル ESシリーズ ステンレス鋼316L製 ネジ1/8 下面180°タイプ - いけうち

水圧(反力)だけで回転し、その他の動力が不要です。

用途
打力ではなく水量で洗い流す用途に。
材質
本体:ステンレス鋼316L製、軸受部:PTFE
定格圧力(MPa)
0.3
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
Rc1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0619666718FES02NS316L.D180199-63511/8F ES 02N S316L(下180)13(0.3MPa時)
オープン
¥61,980
¥68,178(税込)
当日出荷
返品不可
0620009718FES02NS316L.U180197-69881/8F ES 02N S316L(上180)13(0.3MPa時)
オープン
¥61,980
¥68,178(税込)
当日出荷
返品不可
0620227618FES01NS316L.D180199-43331/8F ES 01N S316L(下180)7(0.3MPa時)
オープン
¥61,980
¥68,178(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする