曜日別特売
18FES02NS316L.U180 回転洗缶ノズル ESシリーズ ステンレス鋼316L製 ネジ1/8 下面180°タイプ いけうち 06200097

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18FES02NS316L.U180 回転洗缶ノズル ESシリーズ ステンレス鋼316L製 ネジ1/8 下面180°タイプ いけうち 06200097
18FES02NS316L.U180 回転洗缶ノズル ESシリーズ ステンレス鋼316L製 ネジ1/8 下面180°タイプ いけうち 06200097
18FES02NS316L.U180 回転洗缶ノズル ESシリーズ ステンレス鋼316L製 ネジ1/8 下面180°タイプ いけうち 06200097

回転洗缶ノズル ESシリーズ ステンレス鋼316L製 ネジ1/8 下面180°タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
トラスコ品番197-6988
内容量1個注文コード06200097品番18FES02NS316L.U180
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
¥61,980

水圧(反力)だけで回転し、その他の動力が不要です。

用途
打力ではなく水量で洗い流す用途に。
トラスコ品番
197-6988
メーカー純正品番
1/8F ES 02N S316L(上180)
噴霧量(L/min)
13(0.3MPa時)
材質
本体:ステンレス鋼316L製、軸受部:PTFE
定格圧力(MPa)
0.3
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
Rc1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする