曜日別特売

回転洗缶ノズル ESシリーズ ステンレス鋼316L製 ネジ3/8 下面180°タイプ

回転洗缶ノズル ESシリーズ ステンレス鋼316L製 ネジ3/8 下面180°タイプ - いけうち回転洗缶ノズル ESシリーズ ステンレス鋼316L製 ネジ3/8 下面180°タイプ - いけうち回転洗缶ノズル ESシリーズ ステンレス鋼316L製 ネジ3/8 下面180°タイプ - いけうち

水圧(反力)だけで回転し、その他の動力が不要です。

用途
打力ではなく水量で洗い流す用途に。
材質
本体:ステンレス鋼316L製、軸受部:PTFE
定格圧力(MPa)
0.3
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
Rc3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0619674638FES1NS316L.D180197-69993/8F ES 1N S316L(下180)42(0.3MPa時)
オープン
¥82,980
¥91,278(税込)
当日出荷
返品不可
0620449838FES05NS316L.D180199-74633/8F ES 05N S316L(下180)31(0.3MPa時)
オープン
¥74,980
¥82,478(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする