サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
回転洗缶ノズル ESシリーズ ステンレス鋼316L製 ネジ3/8 下面180°タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
199-7463
197-6999
199-7463
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06204498
品番
38FES05NS316L.D180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
水圧(反力)だけで回転し、その他の動力が不要です。
用途
打力ではなく水量で洗い流す用途に。
トラスコ品番
199-7463
メーカー純正品番
3/8F ES 05N S316L(下180)
噴霧量(L/min)
31(0.3MPa時)
材質
本体:ステンレス鋼316L製、軸受部:PTFE
定格圧力(MPa)
0.3
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
Rc3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応