サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
均等扇形ノズル VEPシリーズ PVDF樹脂製 1/4オス 115°
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
199-4292
197-8589
199-1160
199-4289
199-4292
199-4327
199-6339
199-6860
199-8029
199-8032
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06201147
品番
14MVEP11559TPVDF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。
スプレーパターン全域で打力が均一です。
用途
洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、線材、各種容器。
トラスコ品番
199-4292
メーカー純正品番
1/4M VEP 11559 TPVDF
噴霧量(L/min)
5.9(0.3MPa時)
材質
本体:PVDF、ノズルチップ:セラミック
全長(mm)
26
六角対辺(mm)
14
定格圧力(MPa)
0.3
角度(°)
噴霧:115(0.3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応