曜日別特売

均等扇形ノズル ステンレス製 1/4オス 15°

均等扇形ノズル ステンレス製 1/4オス 15° - いけうち

スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。
スプレーパターン全域で打力が均一です。

用途
自動車、車輌、各種容器などの洗浄に。
材質
本体:ステンレス鋼303、ノズルチップ:セラミック
全長(mm)
26
六角対辺(mm)
14
角度(°)
噴霧:15(0.3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力(MPa)
0.3
内容量
1個
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
061854061.4MVEP1578S303850-71991/4M VEP 1578 S3037.8(0.3MPa時)
オープン
¥919
¥1,011(税込)
当日出荷
返品不可
061857291.4MVEP1536S303850-71971/4M VEP 1536 S3033.6(0.3MPa時)
オープン
¥919
¥1,011(税込)
当日出荷
返品不可
061868311.4MVEP15157S303850-71951/4M VEP 15157 S30315.7(0.3MPa時)
オープン
¥919
¥1,011(税込)
当日出荷
返品不可
061892291.4MVEP15117S303850-71941/4M VEP 15117 S30311.7(0.3MPa時)
オープン
¥919
¥1,011(税込)
当日出荷
返品不可
061902881.4MVEP1523S303850-71961/4M VEP 1523 S3032.3(0.3MPa時)
オープン
¥919
¥1,011(税込)
当日出荷
返品不可
061912161.4MVEP1559S303850-71981/4M VEP 1559 S3035.9(0.3MPa時)
オープン
¥919
¥1,011(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする