曜日別特売
1.4MVEP1578S303 均等扇形ノズル ステンレス製 1/4オス 15° いけうち 06185406

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

均等扇形ノズル ステンレス製 1/4オス 15°

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はトラスコ品番など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
850-7199
注文コード
06185406
品番
1.4MVEP1578S303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
¥919

スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。
スプレーパターン全域で打力が均一です。

用途
自動車、車輌、各種容器などの洗浄に。
トラスコ品番
850-7199
メーカー純正品番
1/4M VEP 1578 S303
噴霧量(L/min)
7.8(0.3MPa時)
材質
本体:ステンレス鋼303、ノズルチップ:セラミック
全長(mm)
26
六角対辺(mm)
14
角度(°)
噴霧:15(0.3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力(MPa)
0.3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする