いけうち
均等扇形ノズル ステンレス製 1/4オス 40°
スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。
スプレーパターン全域で打力が均一です。
用途
自動車、車輌、各種容器などの洗浄に。
材質
本体:ステンレス鋼303、ノズルチップ:セラミック
全長(mm)
26
六角対辺(mm)
14
角度(°)
噴霧:40(0.3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力(MPa)
0.3
内容量
1個
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
850-7207
850-7208
850-7209
850-7210
850-7211
850-7212
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06185072
1.4MVEP4023S303
850-7209
1/4M VEP 4023 S303
2.3(0.3MPa時)
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
返品不可
06187032
1.4MVEP40157S303
850-7208
1/4M VEP 40157 S303
15.7(0.3MPa時)
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
返品不可
06188879
1.4MVEP4059S303
850-7211
1/4M VEP 4059 S303
5.9(0.3MPa時)
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
返品不可
06189737
1.4MVEP4078S303
850-7212
1/4M VEP 4078 S303
7.8(0.3MPa時)
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
返品不可
06190182
1.4MVEP4036S303
850-7210
1/4M VEP 4036 S303
3.6(0.3MPa時)
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
返品不可
06191390
1.4MVEP40117S303
850-7207
1/4M VEP 40117 S303
11.7(0.3MPa時)
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください