サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
均等扇形ノズル ステンレス製 1/4オス 40°
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
850-7209
850-7207
850-7208
850-7209
850-7210
850-7211
850-7212
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06185072
品番
1.4MVEP4023S303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。
スプレーパターン全域で打力が均一です。
用途
自動車、車輌、各種容器などの洗浄に。
トラスコ品番
850-7209
メーカー純正品番
1/4M VEP 4023 S303
噴霧量(L/min)
2.3(0.3MPa時)
材質
本体:ステンレス鋼303、ノズルチップ:セラミック
全長(mm)
26
六角対辺(mm)
14
角度(°)
噴霧:40(0.3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力(MPa)
0.3