曜日別特売
14MJJRP050PTFE 小噴量形充円錐ノズル JJRPシリーズ PTFE樹脂製 1/4オス いけうち 06191417

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

14MJJRP050PTFE 小噴量形充円錐ノズル JJRPシリーズ PTFE樹脂製 1/4オス いけうち 06191417
14MJJRP050PTFE 小噴量形充円錐ノズル JJRPシリーズ PTFE樹脂製 1/4オス いけうち 06191417
14MJJRP050PTFE 小噴量形充円錐ノズル JJRPシリーズ PTFE樹脂製 1/4オス いけうち 06191417
14MJJRP050PTFE 小噴量形充円錐ノズル JJRPシリーズ PTFE樹脂製 1/4オス いけうち 06191417

小噴量形充円錐ノズル JJRPシリーズ PTFE樹脂製 1/4オス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
198-3155
注文コード
06191417
品番
14MJJRP050PTFE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

小噴量の充円錐ノズルです。
特殊形状のワーラーを採用し、小噴量かつ優れた流量分布を実現しました。
最高の耐薬品性を持つPTFE(4フッ化樹脂)製です。
射出成形品は2フッ化樹脂(PVDF)製です。

用途
散布:エッチング液、酸性液。
洗浄:純水。
トラスコ品番
198-3155
角度(°)
噴霧:80(0.2MPa時)
メーカー純正品番
1/4M JJRP 050 PTFE
噴霧量(L/min)
5(0.2MPa時)
材質
ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力(MPa)
0.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする