曜日別特売

小噴量形充円錐ノズル Jシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス

小噴量形充円錐ノズル Jシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス - いけうち小噴量形充円錐ノズル Jシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス - いけうち小噴量形充円錐ノズル Jシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス - いけうち小噴量形充円錐ノズル Jシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス - いけうち

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。
充円錐ノズル中最少の噴霧流量です。
衝突流入により微粒化を行う、新発想の製品です。
セラミック製、耐摩耗性に優れます。

用途
散布:オイリング、離型剤、糊液、エッチング液。
洗浄:メッキ、ガス。
冷却:機器、ガス。
材質
ステンレス鋼303
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全16種類を絞り込む
トラスコ品番
16種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
角度(°)
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0618463614MJ140NS303W198-9497噴霧:70(0.2MPa時)1/4M J 140N S303W1.4(0.2MPa時)0.2
オープン
¥4,398
¥4,838(税込)
当日出荷
返品不可
0618577214MJ012NS303W198-3258噴霧:70(0.2MPa時)1/4M J 012N S303W0.12(0.2MPa時)0.2
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
当日出荷
返品不可
0618696214MJ080NS303W198-7989噴霧:70(0.2MPa時)1/4M J 080N S303W0.8(0.2MPa時)0.2
オープン
¥4,398
¥4,838(税込)
当日出荷
返品不可
0618704114MJ120NS303W198-7955噴霧:70(0.2MPa時)1/4M J 120N S303W1.2(0.2MPa時)0.2
オープン
¥4,398
¥4,838(税込)
当日出荷
返品不可
0618728714MJ025NS303W198-9555噴霧:70(0.2MPa時)1/4M J 025N S303W0.25(0.2MPa時)0.2
オープン
¥4,398
¥4,838(税込)
当日出荷
返品不可
0618916814MJ006NS303W198-4737噴霧:70(0.5MPa時)1/4M J 006N S303W0.09(0.5MPa時)0.5
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月5日
0618936014MJ010NS303W198-3260噴霧:70(0.2MPa時)1/4M J 010N S303W0.1(0.2MPa時)0.2
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
当日出荷
返品不可
0618958814MJ040NS303W198-4777噴霧:70(0.2MPa時)1/4M J 040N S303W0.4(0.2MPa時)0.2
オープン
¥4,398
¥4,838(税込)
当日出荷
返品不可
0619005114MJ050NS303W198-4808噴霧:70(0.2MPa時)1/4M J 050N S303W0.5(0.2MPa時)0.2
オープン
¥4,398
¥4,838(税込)
当日出荷
返品不可
0619008714MJ020NS303W198-6323噴霧:70(0.2MPa時)1/4M J 020N S303W0.2(0.2MPa時)0.2
オープン
¥4,398
¥4,838(税込)
当日出荷
返品不可
0619023614MJ070NS303W198-9481噴霧:70(0.2MPa時)1/4M J 070N S303W0.7(0.2MPa時)0.2
オープン
¥4,398
¥4,838(税込)
当日出荷
返品不可
0619053214MJ030NS303W198-3233噴霧:70(0.2MPa時)1/4M J 030N S303W0.3(0.2MPa時)0.2
オープン
¥4,398
¥4,838(税込)
当日出荷
返品不可
0619068114MJ100NS303W198-4753噴霧:70(0.2MPa時)1/4M J 100N S303W1(0.2MPa時)0.2
オープン
¥4,398
¥4,838(税込)
当日出荷
返品不可
0619126814MJ060NS303W198-4754噴霧:70(0.2MPa時)1/4M J 060N S303W0.6(0.2MPa時)0.2
オープン
¥4,398
¥4,838(税込)
当日出荷
返品不可
0619145114MJ008NS303W198-3252噴霧:70(0.5MPa時)1/4M J 008N S303W0.12(0.5MPa時)0.5
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
当日出荷
返品不可
0619147814MJ015NS303W198-7982噴霧:70(0.2MPa時)1/4M J 015N S303W0.15(0.2MPa時)0.2
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする