14MJ006NS303W 小噴量形充円錐ノズル Jシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス いけうち 06189168

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

14MJ006NS303W 小噴量形充円錐ノズル Jシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス いけうち 06189168
14MJ006NS303W 小噴量形充円錐ノズル Jシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス いけうち 06189168
14MJ006NS303W 小噴量形充円錐ノズル Jシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス いけうち 06189168
14MJ006NS303W 小噴量形充円錐ノズル Jシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス いけうち 06189168

小噴量形充円錐ノズル Jシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス

商品レビューを投稿する
返品不可
トラスコ品番198-4737
内容量1個注文コード06189168品番14MJ006NS303W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。
充円錐ノズル中最少の噴霧流量です。
衝突流入により微粒化を行う、新発想の製品です。
セラミック製、耐摩耗性に優れます。

用途
散布:オイリング、離型剤、糊液、エッチング液。
洗浄:メッキ、ガス。
冷却:機器、ガス。
トラスコ品番
198-4737
角度(°)
噴霧:70(0.5MPa時)
メーカー純正品番
1/4M J 006N S303W
噴霧量(L/min)
0.09(0.5MPa時)
圧力(MPa)
0.5
材質
ステンレス鋼303
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする