曜日別特売

小噴量形空円錐ノズル KKBPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス

小噴量形空円錐ノズル KKBPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス - いけうち小噴量形空円錐ノズル KKBPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス - いけうち小噴量形空円錐ノズル KKBPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス - いけうち小噴量形空円錐ノズル KKBPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス - いけうち

スプレーパターンが環状の小噴量空円錐ノズルです。
異物通過径が大きく、目詰まりしにくい細霧発生ノズルです。
部品点数が少なくコンパクトな設計です。
ワーラーが取外し可能、メンテナンスが容易です。

用途
加湿:エアハンドリングユニット内。
冷却:ガス、金属。
散布:薬液。
その他:造雪。
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
10件中 1~10件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0619312214MKKBP070S303
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
当日出荷
返品不可
0619485614MKKBP100S303
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
当日出荷
返品不可
0619501214MKKBP080S303
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
当日出荷
返品不可
0620090114MKKBP050S303
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
当日出荷
返品不可
0620113814MKKBP120S303
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
当日出荷
返品不可
0620141814MKKBP200S303
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
当日出荷
返品不可
0620392014MKKBP060S303
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
当日出荷
返品不可
0620443714MKKBP180S303
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
当日出荷
返品不可
0620503114MKKBP140S303
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
当日出荷
返品不可
0620553014MKKBP160S303
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする