曜日別特売
14MKKBP100S303 小噴量形空円錐ノズル KKBPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス いけうち 06194856

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

14MKKBP100S303 小噴量形空円錐ノズル KKBPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス いけうち 06194856
14MKKBP100S303 小噴量形空円錐ノズル KKBPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス いけうち 06194856
14MKKBP100S303 小噴量形空円錐ノズル KKBPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス いけうち 06194856
14MKKBP100S303 小噴量形空円錐ノズル KKBPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス いけうち 06194856

小噴量形空円錐ノズル KKBPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
06194856
品番
14MKKBP100S303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

スプレーパターンが環状の小噴量空円錐ノズルです。
異物通過径が大きく、目詰まりしにくい細霧発生ノズルです。
部品点数が少なくコンパクトな設計です。
ワーラーが取外し可能、メンテナンスが容易です。

用途
加湿:エアハンドリングユニット内。
冷却:ガス、金属。
散布:薬液。
その他:造雪。
危険物の類別
非危険物

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする