曜日別特売
3/8FBBXP14.S303 広角充円錐ノズル BBXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ3/8メス 120° 14L/M(0.35MPa) いけうち 06201007

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

広角充円錐ノズル BBXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ3/8メス 120° 14L/M(0.35MPa)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06201007
品番
3/8FBBXP14.S303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。
噴角が120°のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。
異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。

用途
機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。
トラスコ品番
229-8582
材質
ステンレス鋼303
メーカー純正品番
3/8F BBXP 14 S303
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
Rc3/8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする