曜日別特売

広角扇形ノズル YYPシリーズ ステンレス鋼303製 3/4オス 140°

広角扇形ノズル YYPシリーズ ステンレス鋼303製 3/4オス 140° - いけうち広角扇形ノズル YYPシリーズ ステンレス鋼303製 3/4オス 140° - いけうち広角扇形ノズル YYPシリーズ ステンレス鋼303製 3/4オス 140° - いけうち広角扇形ノズル YYPシリーズ ステンレス鋼303製 3/4オス 140° - いけうち

低液圧力で広角の扇形噴霧を発生します。

用途
洗浄:コンベヤー、フィルム、エリミネーター板、板硝子、板材。
材質
ステンレス鋼303
定格圧力(MPa)
0.15
角度(°)
噴霧:140(0.15MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R3/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
六角対辺(mm)
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0620108634MYYP1000S303198-170365363/4M YYP 1000 S303100(0.15MPa時)
オープン
¥6,798
¥7,478(税込)
当日出荷
返品不可
0620204834MYYP620S303198-170455273/4M YYP 620 S30362.0(0.15MPa時)
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする