曜日別特売
34MYYP620S303 広角扇形ノズル YYPシリーズ ステンレス鋼303製 3/4オス 140° いけうち 06202048

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

34MYYP620S303 広角扇形ノズル YYPシリーズ ステンレス鋼303製 3/4オス 140° いけうち 06202048
34MYYP620S303 広角扇形ノズル YYPシリーズ ステンレス鋼303製 3/4オス 140° いけうち 06202048
34MYYP620S303 広角扇形ノズル YYPシリーズ ステンレス鋼303製 3/4オス 140° いけうち 06202048
34MYYP620S303 広角扇形ノズル YYPシリーズ ステンレス鋼303製 3/4オス 140° いけうち 06202048

広角扇形ノズル YYPシリーズ ステンレス鋼303製 3/4オス 140°

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
06202048
品番
34MYYP620S303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

低液圧力で広角の扇形噴霧を発生します。

用途
洗浄:コンベヤー、フィルム、エリミネーター板、板硝子、板材。
トラスコ品番
198-1704
全長(mm)
55
六角対辺(mm)
27
メーカー純正品番
3/4M YYP 620 S303
噴霧量(L/min)
62.0(0.15MPa時)
材質
ステンレス鋼303
定格圧力(MPa)
0.15
角度(°)
噴霧:140(0.15MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R3/4
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする