いけうち
広角扇形ノズル 樹脂製
低い液圧にもかかわらず広角の扇形噴霧を発生させます。
用途
機械装置の洗浄や消火のための散布として。
トラスコ品番
850-7644
材質
PVC樹脂
全長(mm)
21.5
六角対辺(mm)
12
噴射角度
120°(0.15MPa時)
噴霧量(L/min)
0.40(0.15MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06207036
1/8MYYP04PVC-IN
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください