サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
広角扇形ノズル 樹脂製
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06207036
品番
1/8MYYP04PVC-IN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
低い液圧にもかかわらず広角の扇形噴霧を発生させます。
用途
機械装置の洗浄や消火のための散布として。
トラスコ品番
850-7644
材質
PVC樹脂
全長(mm)
21.5
六角対辺(mm)
12
噴射角度
120°(0.15MPa時)
噴霧量(L/min)
0.40(0.15MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応