曜日別特売
BIMV8004SS303.SPBS303 微霧発生2流体ノズル 小噴量扇形 BIMV(サクションタイプ) いけうち 06185056

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BIMV8004SS303.SPBS303 微霧発生2流体ノズル 小噴量扇形 BIMV(サクションタイプ) いけうち 06185056
BIMV8004SS303.SPBS303 微霧発生2流体ノズル 小噴量扇形 BIMV(サクションタイプ) いけうち 06185056
BIMV8004SS303.SPBS303 微霧発生2流体ノズル 小噴量扇形 BIMV(サクションタイプ) いけうち 06185056

微霧発生2流体ノズル 小噴量扇形 BIMV(サクションタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はトラスコ品番など24種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
198-7963
注文コード
06185056
品番
BIMV8004SS303.SPBS303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

平均粒子径が30μm以下の微霧を発生する2流体扇形ノズルです。
液加圧装置の不要なサクションタイプです。
全域にわたり均等な流量分布を持っています。

用途
散布:離型剤、消臭剤(ゴミピット内、ゴミ回収車、流入渠)、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、防虫剤、尿素。
水冷却:金型、ガス、鋼板、鋼片、鋳物、車体、塗装物、板硝子、プラスチック。
調湿:紙、排ガス、セラミック、コンクリート。
洗浄:精密基板、ガラス管。
その他:鎮塵、触媒脱硝。
トラスコ品番
198-7963
材質
ステンレス鋼303
角度(°)
噴霧:80(0MPa時)
メーカー純正品番
BIMV 8004S S303+SPB S303
噴霧量(L/min)
0.4(0MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
Rc1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力(MPa)
0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする