SB005-12-M 茶衣着パンツ レディス 桜吹雪ピンク 住商モンブラン 06770938

正面1

SB005-12-M 茶衣着パンツ レディス 桜吹雪ピンク 住商モンブラン 06770938
SB005-12-M 茶衣着パンツ レディス 桜吹雪ピンク 住商モンブラン 06770938
SB005-12-M 茶衣着パンツ レディス 桜吹雪ピンク 住商モンブラン 06770938
SB005-12-M 茶衣着パンツ レディス 桜吹雪ピンク 住商モンブラン 06770938

茶衣着パンツ レディス 桜吹雪ピンク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品はウエストなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
ウエスト(cm)
60~68
注文コード
06770938
品番
SB005-12-M
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898

華やかな文様のデザインで、日本の伝統美を演出するレディス茶衣着パンツ。和装の美しさはそのままに、仕事服としての機能性をプラスした「KIMONO」シリーズです。

ウエスト(cm)
60~68
総丈(cm)
97
ヒップ(cm)
116
材質
ちりめん
色
桜吹雪ピンク
混率(%)
ポリエステル100
性別
レディス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする