正面1
住商モンブラン
茶衣着パンツ レディス 椿唐草ブルー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ウエスト
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
ウエスト(cm)
68~76
注文コード
06769179
品番
SB005-22-L
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
華やかな文様のデザインで、日本の伝統美を演出するレディス茶衣着パンツ。和装の美しさはそのままに、仕事服としての機能性をプラスした「KIMONO」シリーズです。
ウエスト(cm)
68~76
総丈(cm)
101
ヒップ(cm)
121
材質
ちりめん
色
椿唐草ブルー
混率(%)
ポリエステル100
性別
レディス