ユタカメイク
ロープ ダイヤロープドラム巻(GG色/オレンジ線入)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
線径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻
線径(mm)
5
注文コード
06773196
品番
PRDP-N9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
軽量で水に強く、強力でスレにも強いロープです。
荷役などでは、陸海問わず作業性に良いロープとして使用されています。
用途
船舶、漁業、農園芸、各種作業など
トラスコ品番
709-1899
長さ(m)
100
引張強度(kN)
3.14
線径(mm)
5
材質
ポリプロピレン/ポリエチレン
色
G&G
包装形態
ドラム巻