”クッションビット”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1パック(2本)
注文コード
06787756
品番
AC141065
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399

木ねじやドリルねじの締め付けに最適です。
耐油性・耐摩耗性に優れたクッションリングが、ガタ付き・振れを防ぎます。
クッションリング溝がトーション効果を発揮します。
木材の堅い部分を通過するときの急な負荷でねじ頭が飛ぶ、ねじ倒れで高価な部材を傷つける等の問題を解決しました。

用途
木ねじやドリルねじの締め付けに。
仕様
【赤色リング】ビット+2【黄色リング】ビット+1
トラスコ品番
284-4753
全長(mm)
65
タイプ
両頭
先端
マグネット入り
硬度
H
硬さ
H
刃先
[[+]]1
シャンク径(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする