”トーションビット”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1箱(10本)
注文コード
06788551
品番
AT1423.5110MG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

木ねじなどのソフトジョイント用です。
中央のトーション部が衝撃を吸収します。
ビットの折れ・先端の破損を防ぎます。

トラスコ品番
371-1846
全長(mm)
110
タイプ
両頭
対辺(mm)
6.35
硬度
H
硬さ
H
呼称
AT
刃先
[[+]]2
シャンク径(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
マグネットの有無
【先端マグネット】あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする