【数量限定品】トーションビットセット GST5P2110GL 剛彩トーション5本組 110周年限定ゴールド
トーション効果でネジ頭のつぶれやビットの折れを抑制します。
精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現しました。
ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用し、強くしなやかなで耐久性は抜群です。
- 用途
- 木ネジやドリルネジなどの負荷の大きい打ち込みに。
- トラスコ品番
- 732-6339
- セット内容
- ビット(+)2×110mm 5本
- 材質
- ビット材
- 硬さ
- HRC62
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 入数(本)
- 5
- マグネットの有無
- 【先端マグネット】あり
- 内容量
- 1個(5本)
ビット の新着商品
カテゴリ




















