Rapid(ラピッド)
ガンタッカー R23E
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06787930
品番
5001745
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
オールスチール製の頑強仕様です。
打ち込み時の反動を最小化しており、ハードな現場でも継続して使用可能です。
トラスコ品番
692-2362
材質
スチール
全長(mm)
170
高さ(mm)
118
装填数
【針】161本