5001632 ガンタッカー RPC7(多種針対応) Rapid(ラピッド) 06787729

 

5001632 ガンタッカー RPC7(多種針対応) Rapid(ラピッド) 06787729
5001632 ガンタッカー RPC7(多種針対応) Rapid(ラピッド) 06787729
5001632 ガンタッカー RPC7(多種針対応) Rapid(ラピッド) 06787729
5001632 ガンタッカー RPC7(多種針対応) Rapid(ラピッド) 06787729
5001632 ガンタッカー RPC7(多種針対応) Rapid(ラピッド) 06787729
5001632 ガンタッカー RPC7(多種針対応) Rapid(ラピッド) 06787729
5001632 ガンタッカー RPC7(多種針対応) Rapid(ラピッド) 06787729
5001632 ガンタッカー RPC7(多種針対応) Rapid(ラピッド) 06787729
5001632 ガンタッカー RPC7(多種針対応) Rapid(ラピッド) 06787729
5001632 ガンタッカー RPC7(多種針対応) Rapid(ラピッド) 06787729

ガンタッカー RPC7(多種針対応)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
06787729
品番
5001632
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

ステープル、ケーブルステープル、ネイル針合計7種類のRapid製の針を使用可能です。
様々な針を使用する事で非常に多用途に活用できます。
特許技術により一般的なタッカーの50%の力で針を打ち込めるため疲れにくいです。
ステープル長や素材に応じて打ち込み力を2段階で調整可能です。
耐衝撃性に優れたABS樹脂製です。
スウェーデン製の高品質なハンドタッカーです。

用途
家具製作、レザー、生地、ポスターなどへのステープル作業に。
建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ちに。
トラスコ品番
699-1433
材質
ABS樹脂
幅(mm)
37.5
全長(mm)
186
高さ(mm)
165
足長(mm)
6~14
肩幅(mm)
~11.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする