TONE(トネ/旧:前田金属工業)
トルクスソケット(いじり防止タイプ)3TXT HP
トルクスねじの締付け・緩め作業用です。
用途
T型トルクスねじの締付け、緩め作業用。
材質
構造用鋼
全長(mm)
55
差込角(mm)
9.5
内容量
1個
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06783599
3TX-T20HP
864-2295
T20
¥
1,395
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06785401
3TX-T25HP
864-2297
T25
¥
1,395
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください