TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ドライバービットソケット
ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます。
用途
プラス(+)ねじの締付け、緩め作業に。
材質
構造用鋼
全長(mm)
49
差込角(mm)
6.35
内容量
1個
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃先
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06784001
2H-P2HP
864-2111
(+)No.2
¥
910
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06785742
2H-P1-HP
864-2110
(+)No.1
¥
885
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください