ドライバービットソケット (+)No.4 ハンガータイプ

ドライバービットソケット (+)No.4 ハンガータイプ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます。

用途
プラス(+)ねじの締付け、緩め作業に。
トラスコ品番
864-2201
材質
構造用鋼
全長(mm)
55
差込角(mm)
9.5
刃先
(+)No.4
内容量
1個
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
067865123HP4HP
¥1,270
¥849
¥934(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする