TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ドライバービットソケットハンガー
ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます。
用途
マイナス(-)ねじの締付け、緩め作業に。
トラスコ品番
864-2109
材質
構造用鋼
全長(mm)
49
差込角(mm)
6.35
刃先
(-)0.8×6.0
内容量
1個
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06783626
2H-M2HP
¥
935
¥
629
¥
692
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください