5001497 バッテリー充電式ガンタッカー BTX10 Rapid(ラピッド) 06788097

 

5001497 バッテリー充電式ガンタッカー BTX10 Rapid(ラピッド) 06788097
5001497 バッテリー充電式ガンタッカー BTX10 Rapid(ラピッド) 06788097
5001497 バッテリー充電式ガンタッカー BTX10 Rapid(ラピッド) 06788097
5001497 バッテリー充電式ガンタッカー BTX10 Rapid(ラピッド) 06788097
5001497 バッテリー充電式ガンタッカー BTX10 Rapid(ラピッド) 06788097
5001497 バッテリー充電式ガンタッカー BTX10 Rapid(ラピッド) 06788097
5001497 バッテリー充電式ガンタッカー BTX10 Rapid(ラピッド) 06788097
5001497 バッテリー充電式ガンタッカー BTX10 Rapid(ラピッド) 06788097

バッテリー充電式ガンタッカー BTX10

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
06788097
品番
5001497
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
¥7,398

バッテリー電動式なのでステープル作業を省力化できます。
独自の発射システムで1分に最大40本以上のステープルを打ち込めます。
わずか1時間40分でフル充電まで充電できます。
ヘッドがコンパクトなのでキワ打ちが可能です。
人差し指でトリガーが引けるハンドル形状です。
充電不足になるとインジケーターが点滅します。
ステープルが200本付属しています。

用途
家具製作、レザー、生地、ポスターなどへのステープル作業に。
付属品
Micro-USB充電コード(100Vプラグ無し)1本、53型ステープル(足長8mm)×200本
トラスコ品番
699-1423
材質
樹脂
幅(mm)
58
全長(mm)
165
高さ(mm)
165
ステープル装填数
100本
適合ステープル肩幅(mm)
11.5
注意
※毎分40本以上打ち込みペースを数分間継続するとヒートダウンの可能性がありますのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする