フィッシャージャパン
コンクリートスクリュー ウルトラカット FBS2(皿頭) 亜鉛メッキ
打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。
用途
コンクリート、緻密な石材に。各種架台取付けに。設備工事に。
仕様
欧州技術評価:ETA-15/0352
材質
スチール、表面処理:亜鉛メッキ
下穴径(Φmm)
6
ドリル径(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
六角穴径(mm)
T30
内容量
1セット(100本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
埋め込み深さ(mm)
最大取付物厚さ(mm)
最大引張荷重(kN)
剪断最大荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06812186
546382
239-7497
25
5
1.4
1.8
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06812728
546383
239-7499
35
15
3.1
4.3
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06815939
546384
239-7500
55
35
6.4
6.3
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください