Reliable
撥水3Dクロロハンズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1双
サイズ
LL
注文コード
06818879
品番
RE-118
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
手の負担を軽減、3D湾曲型 手のひらガッチリGRIP
用途
・ほど良い肉厚感で外気を遮断、3D湾曲タイプで疲労軽減
・手の平がっちりグリップ
・撥水加工
サイズ
LL
全長(cm)
約25
手の平幅(cm)
約10
材質
SBR・ポリエステル
色
スチールグレー