OD-NESTAC02BK クランプ式 アーム 1/4インチネジ 耐荷重1.5kg NESTOUT (DE-NEST-5000/10000/15000対応) エレコム 06821092

OD-NESTAC02BK クランプ式 アーム 1/4インチネジ 耐荷重1.5kg NESTOUT (DE-NEST-5000/10000/15000対応) エレコム 06821092
OD-NESTAC02BK クランプ式 アーム 1/4インチネジ 耐荷重1.5kg NESTOUT (DE-NEST-5000/10000/15000対応) エレコム 06821092

クランプ式 アーム 1/4インチネジ 耐荷重1.5kg NESTOUT (DE-NEST-5000/10000/15000対応)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷お客様組立品4日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
06821092
品番
OD-NESTAC02BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

”NESTOUT モバイルバッテリー”や”LEDランタン、サーキュレーターなどのギア”に対応したクランプアームです。ポールやテーブルなどさまざまな場所に挟んで固定可能。中央のノブ一つで3つの関節を同時に固定できる機構により、ギアを素早く思い通りの角度に調節できます。

用途
”NESTOUT モバイルバッテリー”や”扇風機などのギア”を雲台部に装着して好みの場所に固定できるクランプアームです。
”NESTOUT モバイルバッテリー”をタープのポール、車のルーフキャリア、チェア、テーブルなど、さまざまな場所に固定できます。
中央のノブを締めるだけで、3カ所のボールジョイントを同時にロック可能です。アームを自在に動かして位置と角度を決めたらノブを締め込むだけでしっかりと固定できます。
ボールジョイントの先端には1/4インチネジ(細ネジ)を装備し、さまざまな機器のマウントに対応。機器自体を回すのではなく、回転パーツを回すだけで簡単に固定できるため、取り付けの手間を省きます。
クランプ部は、Φ13~65mmのポールから厚さ55mmの板まで挟むことが可能です。板状の設置面に対応するパーツが付属しているので、テーブルにも安定して設置できます。
マウント部とクランプ部の内側に配置されたシリコーンゴムが滑り止めと傷防止の機能を果たし、大切な機材をしっかりと固定します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライト/ランタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする