曜日別特売

スチーム式加湿器

スチーム式加湿器 - コイズミ(小泉成器)スチーム式加湿器 - コイズミ(小泉成器)スチーム式加湿器 - コイズミ(小泉成器)スチーム式加湿器 - コイズミ(小泉成器)スチーム式加湿器 - コイズミ(小泉成器)スチーム式加湿器 - コイズミ(小泉成器)スチーム式加湿器 - コイズミ(小泉成器)スチーム式加湿器 - コイズミ(小泉成器)

小型のスチーム式加湿器
沸騰した蒸気でお部屋を加湿。衛生面が気になる方に。
誤って触れてもふたが開きにくい2重ロック方式。転倒流水対策済み。
転倒時お湯漏れ軽減構造。チャイルドロックボタンも搭載。
洗浄モードボタン(沸騰約15分)で気軽にお手入れ。ふたやタンクも外して洗える。
便利なオフタイマー搭載(1/2/3/4時間)

幅(mm)
155
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
185
奥行(mm)
185
消費電力
300W
定格加湿能力(mL/H)
強:200ml/h 弱:100ml/h
連続加湿時間(時間)
強で約3
タンク容量
約600ml
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06831987KHM2061C
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする