曜日別特売

スチーム加湿器

スチーム加湿器 - YUASA(ユアサ)スチーム加湿器 - YUASA(ユアサ)

加湿水が加熱殺菌されるスチーム式なので衛生的!
加湿量2段階切り替え。水が切れると自動で運転停止。
大容量4.5Lタンク、連続加湿時間約10時間。
うるおいモード。湿度が約60%になるように加湿量を調整して運転します。
オートモード。設定湿度になるように加湿量を調整して運転します。
エコモード。消費電力を約20%に抑えて加湿運転します。

質量(kg)
1.7
消費電力(W)
400
タンク容量(L)
約4.5
電源コード(m)
約1.5
連続使用時間
約10時間
適合床面積
木造和室 約7畳/プレハブ・洋室 約11畳
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×20×35
加湿量(mL/h)
約400(強)
切タイマー
1~7時間
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06832258YHB-M430H(W)
オープン
¥6,498
¥7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする