コンパル
ポリカ・雪押くん(55cm)
幅広の雪押しで効率的に雪除けが行えます。
対衝撃性・耐寒性に優れた材質で雪離れも良好です。
用途
玄関・駐車場周りの雪除けに。
トラスコ品番
138-3763
材質
・皿:ポリカーボネート、・ハンドル:鉄パイプ(塩ビ被覆)、・グリップ:ポリエチレン
幅W×全長(mm)
約55×約155
内容量
1箱(12本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06779311
028164
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください