ドロ出しくん

ドロ出しくん - コンパル

先端は、先金補強で丈夫です。
冬季は除雪用としても使えます。
ハンドスコップとしても使えます。

用途
室内や玄関のドロ出し・排出に。
通年で家周り清掃の大型チリトリに。
仕様
先金付
トラスコ品番
217-0705
材質
・皿:ポリプロピレン、アルミ合金、・ハンドル:アルミ合金、他
ハンドル
アルミハンドル
内容量
1箱(12個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06778900031751
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする