デュアル方式高精度膜厚計
鉄や鋼といった磁性金属に施された非磁性加工・塗装、及びアルミや銅といった非磁性金属に施された絶縁性加工・塗装の厚さを、加工を傷つけずに測定できます。
素地の鉄/非鉄を測定器が自動で判別し適切な測定方法に切り替えるため、複雑な操作なく利用できます。
小型かつ軽量な設計で、片手での測定も可能です。
測定値の最大値・最小値・平均値を記録し表示する機能を搭載しており、手軽な測定でも統計データを把握しやすくなっています。
測定値を4つのグループに分けて保存するモードにより、複数の測定に一台で対応できます。
設定した閾値を上回る・下回ると背景色が赤く変化し、一目で異常値がわかるように知らせてくれます。
内蔵された校正機能と付属品の校正用フォイル・金属板により、当製品のみで校正が可能となっており、安定して高精度な測定を行うことができます。
画面表示を180°回転させることができ、どのような向きの面に当機器を使っていても測定値を苦労なく読み取ることができます。
USB経由でパソコンにデータを転送することができ、測定データをまとめて管理するときにも便利です。
- 用途
- 自動車・船舶製造や、建築業・工業(外壁塗装や橋梁)の現場における、塗装やメッキ加工の品質検査
自動車査定での修復履歴の確認
- 内容量
- 1個
膜厚計 の新着商品
カテゴリ