鉄粉除去剤パープルクリーン
自動車のアルミホイールやボディに固着した鉄粉を化学反応で溶解し、浮き上がらせてから洗浄する洗剤。鉄粉に反応すると紫色に変化するため、効果を目で確認できます。反応が早く、鉄粉除去粘土を使う場合よりも作業効率がアップ。中性タイプなので素材に影響がなく、従来の鉄粉除去剤に多かった、刺激的なにおいを抑えた設計。
- 用途
- 自動車の塗装面やアルミホイールの鉄粉などの付着物除去
- 成分
- グリコール系アンモニウム塩、界面活性剤
- 容器
- バックインボックス
- 液性
- 中性
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1箱(20L)
注意
※メッキ部分、劣化した塗装面や再塗装面には使用できません。洗車・清掃 の新着商品
カテゴリ





























