鉄粉除去剤パープルショック
自動車のボディやアルミホイールにこびりついた鉄粉を強力に除去。鉄粉除去性能にシャンプー効果をプラス。鉄粉に素早く反応して紫色に変化し、作業時間を短縮。車にも人にも優しい中性タイプで洗車が楽しくなるフルーティな香りが人気です。
- 用途
- 自動車の塗装面やアルミホイールの鉄粉などの付着物除去
- 成分
- グリコール系アンモニウム塩、界面活性剤
- 容器
- バックインボックス
- 液性
- 中性
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1箱(20L)
注意
※メッキ部分、劣化した塗装面や再塗装面には使用できません。洗車・清掃 の新着商品
カテゴリ






























