準固体ワイヤレスモバイルバッテリー 10000mAh ブラック
超薄型の準固体モバイルバッテリー
「準固体電池」だから安心、安全、長寿命
サイズと充電回数のバランスが良い10000mAh
ワイヤレスで最大15Wの急速充電に対応
最大30W出力のUSB Type-Cポート
2台同時に充電できる
パススルー充電対応
各種保護機能搭載の安心、安全設計
ワイヤレス充電時も多重保護の安心を
PSE適合製品
安心の1.5年保証
対応機器:ワイヤレス充電:マグネット式ワイヤレス充電(MagSafe、Qi2)対応機器、その他ワイヤレス充電対応機器/ケーブル充電:スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、ワイヤレスイヤホン、オーディオプレーヤー、その他USB機器
内蔵バッテリー:リチウムイオン電池3.85V/10000mAh 38.5Wh
定格入力:USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A(PD30W)
定格出力:USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A(PD30W)/ワイヤレス充電:5W/7.5W/10W/15W
合計最大出力:USB Type-C+ワイヤレス充電:25W
定格出力容量:5V/5800mAh
使用回数:約 2000回
充電時間(モバイルバッテリーへの充電):空の状態から満充電まで約1時間30分(PD30W充電時)
- 内容量
- 1台
モバイルバッテリー/充電器 の新着商品
カテゴリ









