ワイヤレス充電器/マグネット式/Soft/ホワイト
新ブランド『Soft』が登場
スッと置くだけピタッと充電
Qi2 15Wの急速充電に対応
最大15W出力のUSB Type-Cポート
2台同時に充電できる
各種保護機能搭載の安心、安全設計
対応機器:マグネット式ワイヤレス充電(MagSafe、Qi2)対応機器、その他ワイヤレス充電対応機器
すべての機器での動作を保証するものではありません。
ケースの厚みなどによっては充電効率が下がる、または充電ができない場合があります。
MagSafe非対応のケース・機器は固定することができません。
iPhoneのiOSは最新バージョンにアップデートしてください。
Qi2規格はQi製品の機能や性能を保証するものではありません。
入力仕様:Type-C IN:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A
出力仕様:Type-C OUT:5V/3A(最大15W)、ワイヤレス充電:5W/7.5W/10W/15W
保護機能:Type-C OUT:過電流保護、短絡(ショート)保護 ワイヤレス充電:異物検出、過熱保護
使用温度:0~35℃
付属品:Type-C to Type-Cケーブル(約150cm)、保証書
保証期間:1年間
- 内容量
- 1台
モバイルバッテリー/充電器 の新着商品
カテゴリ









