Qiワイヤレス充電器/マグネット/ケーブル一体型/ブラック
2台の充電器とケーブルがこれ1本に集結
スマートな充電環境を構築
Qi2.2 25Wの急速充電に対応
5万回の折り曲げ試験をクリア
ケーブルタイ付属
各種保護機能搭載の安心、安全設計
対応機器:Apple Watch、マグネット式ワイヤレス充電(MagSafe、Qi2)対応機器、その他ワイヤレス充電対応機器
すべての機器での動作を保証するものではありません。
MagSafe非対応のケース・機器は固定することができません。
iPhoneのiOSは最新バージョンにアップデートしてください。
入力仕様:Type-C:5V/3A、9V/3A、15V/3A
出力仕様:Qi2.2充電部:5W/7.5W/10W/15W/25W、Apple Watch充電部:2.5W
屈曲回数:約5万回
使用温度:5~35℃
保護機能:過電圧保護、過熱保護、異物検出
材質:充電部:PC+ABS、アルミ、ケーブル部:リネン、TPE
ケーブル長:約1.5m
サイズ(本体):Qi2.2充電部:約56(W)×7(D)×56(H)mm、Apple Watch充電部:約34(W)×10(D)×34(H)mm
重量(本体):約76g(ケーブルタイ含む)
付属品:ケーブルタイ、取扱説明書(保証書付)
保証期間:1年間
- 内容量
- 1台
モバイルバッテリー/充電器 の新着商品
カテゴリ









